549906-BOBINA MAGNETICA MH-2-24VDC-PA

Bobina del solenoide MH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MH-2-24VDC-PA
Rubix:160000000601278
Produttore:549906
EAN:4052568093976
549906-BOBINA MAGNETICA MH-2-24VDC-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina solenoide senza protezione antideflagrante
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 549906-BOBINA MAGNETICA MH-2-24VDC-PA


Bobina MH-2-24VDC-PA Per tensione continua, senza connettore. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Indicatore posizione di commutazione=No, Tempo min. di eccitazione=12 ms, Durata dell'inserimento=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x40x35 mm
Peso237,6 g
Tipologiabobina solenoide senza protezione antideflagrante
Numero di porte2
Tensione24 V
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 19,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione