10115239M3R

ELETTROVALVOLE ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1011.52.39.M3R
Rubix:999180300000374
10115239M3R

Riepilogo info tecniche

Tipologiamonostabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10115239M3R


ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 1 N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipo:MONOSTABILE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamonostabile
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica900 l/min
Campo di pressione2,5 - 10 bar
43,03 IVA esclusa
/ Unità
52,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore