30991-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-L-B

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-1/8-L-B
Rubix:160000000579810
Produttore:30991
EAN:4052568114268
30991-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-L-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30991-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-L-B


Elettrovalvola MFH-5-1/8-L-B Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=1000 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso331 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 205,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione