00096483-ARTICOLO EVFM350-F02-08
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EVFM350-F02-08
Rubix:999221025037916
Produttore:EVFM350-F02-08
EAN:3618036117943

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvole a spola 5/2 e 5/3 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00096483-ARTICOLO EVFM350-F02-08
Series VFM is a 5 port, compact, mechanical valve available in a rubber (VFM300) or metal (VFM200) seal style. This series has a large flow capacity (18mm²) and a high cycle rate. The VFM offers an internal or external pilot body option and a variety of actuator choices.
EVFM300, valvola meccanica a 5 vie, tenuta in elastomero, sistema europeo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x149x28 mm |
|---|---|
| Peso | 360 g |
| Tipologia | valvole a spola 5/2 e 5/3 |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione