00227333-BASE MANIFOLD VV5Q41-04C0FFU0-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VV5Q41-04C0FFU0-Q
Rubix:999221123034615
00227333-BASE MANIFOLD VV5Q41-04C0FFU0-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollettore base
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00227333-BASE MANIFOLD VV5Q41-04C0FFU0-Q


1000/2000/3000 series, Manifold Mount Receptacle, Connector Kit. Mounting on snap-on sub-base with connector for VQZ**5* valve. Optional DIN rail mounting for easier installation. The 3/2, 5/2 and 5/3 valves can be mounted on the same base. 20 stations max. available as standard. 16 ports available.
Collettore base SMC VV5Q41-04C0FFU0-Q per elettrovalvole 4/5 vie pilotate: 5 porte, bobina 24 VDC e campo pressione fino a 1,0 MPa (10 bar).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1920 g
Tipologiacollettore base
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica2061 l/min
Materialenbr
Campo di pressionevuoto fino a 1,0 mpa
Dimensioni dell'attacco1/4
Pressione minima di esercizio2 bar
Paese d'origineJP
270,64 IVA esclusa
/ Unità
330,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione