Riferimenti
SMC:JSX21-SF302F-5DS
Rubix:999221025054330
Produttore:JSX21-SF302F-5DS

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smc jsx21-sf302f-5ds |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Dettagli del prodotto : 02200944-ARTICOLO JSX21-SF302F-5DS
Elettrovalvola
Punti di forza
Fluido applicabile: aria, acqua, olio Portata fino a 25 l/min (acqua) Diametro dell'orifizio: 1.6 a 7.1 mm Attacco: 1/8" a 3/8" Materiale corpo e bobina: acciaio inossidabile Grado di protezione: IP67.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | smc jsx21-sf302f-5ds |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Portata volumetrica | 5 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0 - 0,7 mpa |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione