00096785-ARTICOLO VFN2120N-5YOB-02F-Q
Elettrovalvole NAMUR: 3 vie / 5 vie / Tipo Profilo pulito
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VFN2120N-5YOB-02F-Q
Rubix:999221025038022
Produttore:VFN2120N-5YOB-02F-Q

Documenti
Dettagli del prodotto : 00096785-ARTICOLO VFN2120N-5YOB-02F-Q
VFN2120N-X36 è un'elettrovalvola igienica con interfaccia standard NAMUR. Il corpo della valvola in resina PPS offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici/corrosivi per l'utilizzo in applicazioni di lavaggio (IP67). Le connessioni elettriche M12 a 5 pin sono utilizzate per la tenuta stagna. Con un consumo energetico di soli 0,5 W, è la valvola con interfaccia NAMUR più efficiente sul mercato. Può essere utilizzata anche con il sistema bus AS-i. VFN2120-X36 è disponibile per il funzionamento a 24 VDC o 110 VAC.
VFN2*20N, Elettrovalvola a 5 vie con piano di posa conforme NAMUR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Tipologia | vfn |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione