525151-ELETTROVALVOLA MHE3-MS1H-3/2G-QS-6

MHE3 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE3-MS1H-3/2G-QS-6
Rubix:160000000596190
Produttore:525151
EAN:4052568161354
525151-ELETTROVALVOLA MHE3-MS1H-3/2G-QS-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525151-ELETTROVALVOLA MHE3-MS1H-3/2G-QS-6


Elettrovalvola MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 Valvola singola, a commutazione rapida. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale normale=200 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x45x75 mm
Peso156 g
Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
126,66 IVA esclusa
/ Unità
154,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione