535919-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-B-EX

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-1/4-B-EX
Rubix:160000000597880
Produttore:535919
EAN:4052568169695
535919-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-B-EX

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535919-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/4-B-EX


Elettrovalvola MFH-5-1/4-B-EX Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=32 mm, Portata nominale normale=1300 l/min, Pressione d'esercizio=2 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x35x60 mm
Peso297,5 g
Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Numero di porte5
Portata volumetrica1300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 247,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 302,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione