12457-ELETTROVALVOLA MDH-5/2-3/4-D-4-24DC

Valvola standard MDH ISO 15218

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Rubix:160000000579090
Produttore:12457
EAN:4052568111960
12457-ELETTROVALVOLA MDH-5/2-3/4-D-4-24DC

Riepilogo info tecniche

Tipologianorm valvola iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12457-ELETTROVALVOLA MDH-5/2-3/4-D-4-24DC


Elettrovalvola MDH-5/2-3/4-D-4-24DC Con valvola di prepilotaggio e azionatore manuale, senza connettore femmina. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=76 mm, Portata nominale normale=6000 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2113 g
Tipologianorm valvola iso 5599-1
Numero di porte5
Paese d'origineBR
Codice doganale84818079
€ 705,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 860,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione