BASE MODULARE 2 OPTYMA-S E.V.MONOSTABILE D4 224401M
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2244.01.M
Rubix:999180300020882

Documenti
Dettagli del prodotto : BASE MODULARE 2 OPTYMA-S E.V.MONOSTABILE D4 224401M
BASE DOPPIA D.4 PER EV MONOSTABILE Serie:32-S
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | accessori |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 140 l/min |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
