01140392-ARTICOLO VM230-F02-34BA

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VM230-F02-34BA
Rubix:999221025050689
Produttore:VM230-F02-34BA
EAN:3618036576436
01140392-ARTICOLO VM230-F02-34BA

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01140392-ARTICOLO VM230-F02-34BA


La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 1,0 Cv.
VM200, serie 200, valvola meccanica a 2/3 vie, Nuovi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)102x40x40 mm
Peso154 g
Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Paese d'origineJP
56,40 IVA esclusa
/ Unità
68,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione