EV 6014 3/2 - N.C. - FKM - G.1/4 230VA 50HZ 00126149
TYP 6014 valvola a solenoide 3/2 vie, ad azione diretta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bürkert:126149
Rubix:999230705008612
Produttore:126149
Documenti
Dettagli del prodotto : EV 6014 3/2 - N.C. - FKM - G.1/4 230VA 50HZ 00126149
La valvola 6014 è una valvola a stantuffo ad azione diretta. Il fermo e il tubo guida dello stantuffo sono saldati insieme per aumentare la resistenza alla pressione e la tenuta. Sono disponibili varie combinazioni di materiali delle guarnizioni a seconda dell'applicazione. Un design della flangia specifico Bürkert (SFB) consente un posizionamento salvaspazio delle valvole su un collettore. Le bobine sono inglobate in poliammide o in resina epossidica resistente ai prodotti chimici. Sono disponibili bobine a impulso per la riduzione del consumo elettrico durante il funzionamento. Un azionamento manuale opzionale consente una rapida messa in servizio e una facile manutenzione. In combinazione con una spina conforme a DIN EN 175301-803 Forma A, le valvole soddisfano la classe di protezione IP65. Le valvole in acciaio inox soddisfano NEMA 4X.
Punti di forza
Valvola compatta ad azione diretta con diametro fino a DN 2.5
Sistema bobina avvitato, a prova di vibrazioni
Connessione filettata tipo banjo per montaggio diretto su valvole pneumatiche
Disinnesto manuale agevole per la manutenzione
Versioni a impulso a risparmio energetico
Sistema bobina avvitato, a prova di vibrazioni
Connessione filettata tipo banjo per montaggio diretto su valvole pneumatiche
Disinnesto manuale agevole per la manutenzione
Versioni a impulso a risparmio energetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a stantuffo |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione