5282-00-A13,0BBMSGM84-0-024/DC-08 134430

TYP 5282 valvola elettromagnetica 2/2 vie; servoazionata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:00134430
Rubix:999190900098340
Produttore:00134430
5282-00-A13,0BBMSGM84-0-024/DC-08 134430

Riepilogo info tecniche

Tipologia5282
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5282-00-A13,0BBMSGM84-0-024/DC-08 134430


La valvola 5282 è una valvola a diaframma servoazionata. Per il funzionamento della valvola è richiesto un differenziale di pressione minimo. In base all'applicazione sono disponibili diversi materiali del diaframma e modalità di funzionamento. Il corpo standard in ottone soddisfa tutti i requisiti europei per l'acqua potabile. L'offerta dei corpi è completata da varianti in acciaio inossidabile. Ruotando semplicemente la valvola pilota 3/2 sull'apparecchiatura è possibile modificare la modalità di funzionamento da NC a NO. Gli avvolgimenti del solenoide sono ricoperti con un epossidico ad alta resistenza chimica. Per la messa in servizio e il collaudo il 5282 è dotato di un azionamento manuale. NEMA 4X è disponibile su richiesta.
valvola elettromagnetica 2/2 vie

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia5282
Numero di porte2
Codice doganale84818079
226,95 IVA esclusa
/ Unità
276,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione