6213-EV-A20,0BBMSGM85-5-024/50-08 221631

TIPO 6213 Elettrovalvola a 2/2 vie, a comando forzato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bürkert:221631
Rubix:999190900098403
Produttore:221631
6213-EV-A20,0BBMSGM85-5-024/50-08 221631

Riepilogo info tecniche

Tipologia2/2
Numero di porte2

Documenti

Dettagli del prodotto : 6213-EV-A20,0BBMSGM85-5-024/50-08 221631


La valvola 6213 EV è una valvola a membrana servocomandata. L'accoppiamento a molla della membrana supporta il processo di apertura della valvola. Nella versione standard, la valvola è adatta all'uso con liquidi. Per l'apertura completa è necessaria una pressione differenziale minima. Per applicazioni con gas e vuoto è disponibile una versione speciale (HP00) che apre la valvola senza pressione differenziale. A seconda delle applicazioni sono disponibili diversi materiali per la membrana. La gamma di corpi comprende ottone, acciaio inossidabile e bronzo. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincatura. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata in tecnologia a doppia bobina.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia2/2
Numero di porte2
€ 138,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore