00890380-ARTICOLO VP544-5YZ1-03F-M-X538
Elettrovalvola a 3 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VP544-5YZ1-03F-M-X538
Rubix:999221025046984
Produttore:VP544-5YZ1-03F-M-X538

Documenti
Dettagli del prodotto : 00890380-ARTICOLO VP544-5YZ1-03F-M-X538
Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8 W (DC). Può essere utilizzata come selettore di circuito o valvola di isolamento. Può essere commutata da normalmente chiusa a normalmente aperta. Vuoto applicabile: fino a -101,2 kPa.
VP544/744-X538, Valvola a doppio corpo con funzione di scarico a 3 vie, ISO13849-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 465,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 567,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione