EL.DISTRIB. ISO2 SOL.A.-SOL.A.+M2 10525235M2
ELETTROVALVOLE ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1052.52.35.M2
Rubix:999180300000777

Documenti
Dettagli del prodotto : EL.DISTRIB. ISO2 SOL.A.-SOL.A.+M2 10525235M2
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 2 N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipo:BISTABILE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bistabile |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1700 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 1,5 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
