535969-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-D-1-C-EX

MFH Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/3G-D-1-C-EX
Rubix:160000000597930
Produttore:535969
EAN:4052568170196
535969-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-D-1-C-EX

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535969-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-D-1-C-EX


Elettrovalvola MFH-5/3G-D-1-C-EX Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/3, chiusa, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale normale=1200 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)182x50x105 mm
Peso451,8 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica1200 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 246,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 300,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione