EV. 6240 2/2 N.C 12.0 MM 1/2 GAS FEMM. 24VDC 0-16 BAR - INOX 00238632

TYP 6240 2/2 vie elettrovalvola servocomandata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:238632
Rubix:999230705008792
EV. 6240 2/2 N.C 12.0 MM 1/2  GAS FEMM. 24VDC 0-16 BAR - INOX 00238632

Riepilogo info tecniche

Tipologia6240
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : EV. 6240 2/2 N.C 12.0 MM 1/2 GAS FEMM. 24VDC 0-16 BAR - INOX 00238632


La valvola 6240 è una valvola a pistone servocomandata. Per aumentare la sicurezza in pressione e la tenuta, il tappo e il tubo guida del nucleo sono saldati tra loro. A seconda dell'applicazione sono disponibili diverse combinazioni di materiali di tenuta. La forma e la qualità superficiale dell'alloggiamento consentono portate massime. Le bobine sono incapsulate con resina epossidica ad alta resistenza chimica. Un cuscinetto radente opzionale aumenta la durata di esercizio con gas secchi. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica integrata Kick and Drop in tecnologia a doppia bobina.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6240
Numero di porte2
€ 424,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 517,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione