FLOWSTAR 18 5/2 VALVE P2V-AV500PS

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P2V-AV500PS
Rubix:999190800486425
Produttore:P2V-AV500PS
FLOWSTAR 18 5/2 VALVE P2V-AV500PS

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflowstar 18 5/2 valve
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLOWSTAR 18 5/2 VALVE P2V-AV500PS


Valvola pneumatica Parker Flowstar P2V-AV500PS (5/2) ad alto flusso dal design compatto. Massimo 10 bar, Qmax 880 l/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaflowstar 18 5/2 valve
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica880 l/min
Materialealluminio
Campo di pressione0 - 10 bar (zakres roboczy wg ciśnienia znamionowego max 10 bar)
Dimensioni dell'attacco1/4
Pressione minima di esercizio2 bar
270,35 IVA esclusa
/ Unità
329,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione