01010322-ARTICOLO VT307V-5DZ1-01F-Q

Valvola a sfera a squadra, con attacco/raccordo, DN12 - G1/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VT307V-5DZ1-01F-Q
Rubix:999221025048959
Produttore:VT307V-5DZ1-01F-Q
EAN:3618036540031
01010322-ARTICOLO VT307V-5DZ1-01F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01010322-ARTICOLO VT307V-5DZ1-01F-Q


Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.
VT307, Elettrovalvola a 3 vie Ad azionamento diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso177 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Portata volumetrica187 l/min
Paese d'origineJP
46,18 IVA esclusa
/ Unità
56,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione