00096479-VALVOLA MECCANICA EVFM350-F02-01S

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVFM350-F02-01S
Rubix:999221025037912
00096479-VALVOLA MECCANICA EVFM350-F02-01S

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvole a spola 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096479-VALVOLA MECCANICA EVFM350-F02-01S


Series VFM is a 5 port, compact, mechanical valve available in a rubber (VFM300) or metal (VFM200) seal style. This series has a large flow capacity (18mm²) and a high cycle rate. The VFM offers an internal or external pilot body option and a variety of actuator choices.
EVFM300, valvola meccanica a 5 vie, tenuta in elastomero, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x115x26 mm
Peso280 g
Tipologiavalvole a spola 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 84,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione