00023745-E.VAL.5/2 MONOST.24VDC AT4/2,5 SY3120-5LOU-C4-Q

Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SY3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SY3120-5LOU-C4-Q
Rubix:999180300035681
Produttore:00023745
EAN:3618036192964
00023745-E.VAL.5/2 MONOST.24VDC AT4/2,5 SY3120-5LOU-C4-Q
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00023745-E.VAL.5/2 MONOST.24VDC AT4/2,5 SY3120-5LOU-C4-Q


La serie SY offre importanti progressi nelle prestazioni delle valvole per soluzioni convenienti per le vostre esigenze. La serie offre un flusso elevato con basso consumo energetico in un design compatto. Il modello SY è disponibile con bocchettone o su base e può essere utilizzato singolarmente o montato su collettore.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica193 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,92 IVA esclusa
/ Unità
82,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione