Riferimenti
Festo:VUVB-S-M42-AZD-QX-1T1L
Rubix:160000000598509
Produttore:537640

Dettagli del prodotto : 537640-ELETTROVALVOLA VUVB-S-M42-AZD-QX-1T1L
537641-ELETTROVALVOL
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x62x22 mm |
|---|---|
| Peso | 138,72 g |
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 4 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Campo di pressione | –0,9/8 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione