574270-VALVOLA PNEUMATICA VUWG-L18-M52-M-G14
VUWG Valvola di regolazione direzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VUWG-L18-M52-M-G14
Rubix:160000000605807
Produttore:574270
EAN:4052568222710

Documenti
Dettagli del prodotto : 574270-VALVOLA PNEUMATICA VUWG-L18-M52-M-G14
Valvola pneumatica VUWG-L14-M52-A-G18 Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Dimensione valvola=14 mm, Portata nominale standard=780 l/min, Pressione di esercizio=2,5 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x45x22 mm |
|---|---|
| Peso | 153,9 g |
| Tipologia | valvola a 5/2 vie |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1300 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione