00893628-3 PORT SOLENOID VALVE VP544-5DZ1-03F-M-X538

Valvole con funzione di scarico rapido (ISO 13849)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VP544-5DZ1-03F-M-X538
Rubix:999201209000557
Produttore:VP544-5DZ1-03F-M-X538
00893628-3 PORT SOLENOID VALVE VP544-5DZ1-03F-M-X538

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola a 3 porte
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00893628-3 PORT SOLENOID VALVE VP544-5DZ1-03F-M-X538


High flow capacity:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Low power consumption: 1.8W(DC).Possible to use as either selector valve or divider valve.Changeable from normallyclosed style to normally open style. Vacuum applicable: Up to –101.2kPa.
VP544/744-X538, Valvola a doppio corpo con funzione di scarico a 3 vie, ISO13849-1

Punti di forza

•3 port, pilot poppet type valve
Available with power saving circuit to reduce power consumption
Port sizes from 1/8 to 1/2, depending on series
Thread types: Rc, G, NPT, NPTF

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvola a 3 porte
Numero di porte3
Codice doganale84812090
€ 465,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 567,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione