EV.LINE 5/3 3/8 CC SOL.-SOL. 24DC 261153313502
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2611.53.31.3502
Rubix:999180300022280

Documenti
Dettagli del prodotto : EV.LINE 5/3 3/8 CC SOL.-SOL. 24DC 261153313502
ELETTROVALVOLA Serie: LINE Filetto: 3/8" Numero Vie/Numero Posizioni: 5/3 Azionamento: SOLENOIDE - SOLENOIDE Tensione: 24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1350 l/min |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
