573717-ELETTROVALVOLA VMPA14-M1H-J-PI
Valvola di controllo direzionale VMPA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VMPA14-M1H-J-PI
Rubix:160000000605641
Produttore:573717
EAN:4052568220914

Documenti
Dettagli del prodotto : 573717-ELETTROVALVOLA VMPA14-M1H-J-PI
Elettrovalvola VMPA14-M1H-J-PI Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=14 mm, Portata nominale standard=670 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 89,64 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola per mpa |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 670 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore