30485-ELETTROVALVOLA MFH-5/3B-1/8-B

MFH Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/3B-1/8-B
Rubix:160000000579695
Produttore:30485
EAN:4052568113674
30485-ELETTROVALVOLA MFH-5/3B-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30485-ELETTROVALVOLA MFH-5/3B-1/8-B


Elettrovalvola MFH-5/3B-1/8-B Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/3, alimentata, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=1000 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso395 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 367,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 448,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione