525119-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K

MHE2 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
Rubix:160000000596163
Produttore:525119
EAN:4052568161194
525119-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525119-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K


Elettrovalvola MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K Valvola singola, a commutazione rapida, con cavo. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=90 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)155x25x95 mm
Peso5,06 g
Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte5
Portata volumetrica90 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
133,46 IVA esclusa
/ Unità
162,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione