VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2SR, ISO 2 5812180000
ROTEX GS 65
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:5812180000
Rubix:999180700029428
Produttore:5812180000
EAN:3661475850223

Dettagli del prodotto : VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2SR, ISO 2 5812180000
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono giunti in tre parti senza gioco con precarico. I vari design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono la soluzione ottimale per ogni applicazione nella tecnologia dell'automazione. Può essere utilizzato ovunque sia necessario posizionare con precisione gli azionamenti perché, nonostante le sue proprietà di smorzamento delle vibrazioni, è così rigido dal punto di vista torsionale che non è necessario scendere a compromessi in termini di precisione, anche con servoazionamenti altamente dinamici. ROTEX GS funziona con un sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverso design, che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Punti di forza
Distributore di base per il pilota CNOMO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a spola 5/2 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 2700 l/min |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione