00043703-EL.VALV.3/2 24VCC M5 SYJ512-5LOU-M5-Q

Elettrovalvola pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJ512-5LOU-M5-Q
Rubix:999220124014515
Produttore:00043703
EAN:3618036151756
00043703-EL.VALV.3/2 24VCC M5 SYJ512-5LOU-M5-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola pilotata
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043703-EL.VALV.3/2 24VCC M5 SYJ512-5LOU-M5-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5

    Configuration: 1 (Normally Closed)
    Piping: 2 (Body Ported)
    Body Option: Individual EXH
    Common: Standard
    Rated Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
    Cable length: None
    Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
    Manual Override: Non-locking Push Style
    Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
    Thread: Rc
    Bracket: None
    CE Marked: Q (CE Marked)
  • Punti di forza

    Fluid: air.
    Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7.
    Ambient and fluid temperature: -10 to 50° C (no freezing).
    Maximum operating frequency: 10Hz

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Tipologiaelettrovalvola pilotata
    Numero di porte3
    Portata volumetrica196,3 l/min
    57,78 IVA esclusa
    / Unità
    70,49 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione