SPOOL VALVE SERIES 551 SOLENOID AIR OPERATED 551 G1/4 BUILT-IN PILOT 189 5/2 WITHOUT COIL SPRING RET 55192009

Valvola pneumatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:55192009
Rubix:999200520041137
Produttore:55192009
EAN:3661475011952
SPOOL VALVE SERIES 551 SOLENOID AIR OPERATED 551 G1/4 BUILT-IN PILOT 189 5/2 WITHOUT COIL SPRING RET 55192009

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola pneumatica
Numero di porte5

Dettagli del prodotto : SPOOL VALVE SERIES 551 SOLENOID AIR OPERATED 551 G1/4 BUILT-IN PILOT 189 5/2 WITHOUT COIL SPRING RET 55192009


Cursore Serie 551 Solenoide ad aria 551 G1/4 Pilota incorporato 189 5/2 Senza ritorno a molla.

Punti di forza

Disponibile in due versioni, montata direttamente sugli attuatori con interfaccia NAMUR secondo VDI/VDE 3845 o filettata per il montaggio sul tubo
Corpo valvola in alluminio, ottone o acciaio inox 316L
Le porte di scarico sono tubabili, per una migliore protezione contro gli ambienti difficili
Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e antideflagranti per l'uso in aree critiche e pericolose Costruzioni a bassa potenza ideali per le postazioni di alimentazione remote e alternative Il blocco di sfiato integrato sfiata sul lato della molla, e antideflagranti sono disponibili per l'uso in aree critiche e pericolose
Le costruzioni a bassa potenza sono ideali per luoghi remoti e con alimentazione alternativa
Il blocco di sfiato integrato sfoga sul lato della molla dell'attuatore, prevenendo la corrosione
Sono disponibili costruzioni a singolo e doppio solenoide che si montano in qualsiasi posizione
Approvazioni Ex globali; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
Tutte le porte del NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione dall'acqua e dalla polvere
Sono disponibili tutti i solenoidi antideflagranti: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponibile in versione artica, adatta per l'uso a temperature fino a -60°C
Distributore compatto convertibile da 3/2 a 5/2 con un design a piastra di flusso singola

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola pneumatica
Numero di porte5
195,54 IVA esclusa
/ Unità
238,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione