VALV. 2/2 6281EV-A20,0BBMSGM85-5-230/56-08 221852

TYP 6281 valvola elettromagnetica 2/2 vie; pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:00221852
Rubix:999230705008798
Produttore:00221852
VALV. 2/2 6281EV-A20,0BBMSGM85-5-230/56-08 221852

Riepilogo info tecniche

Tipologia6281
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALV. 2/2 6281EV-A20,0BBMSGM85-5-230/56-08 221852


La valvola 6281 è una valvola a membrana pilotata. Per il funzionamento della valvola è sempre richiesto un valore minimo di pressione differenziale. In base all'applicazione sono disponibili diversi materiali per la membrana e differenti modalità di funzionamento. Il corpo standard in ottone soddisfa i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. L'offerta dei corpi valvola è completata da una variante in acciaio inox. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica integrata "Kick and Drop" nella tecnologia a doppia bobina. È possibile la fornitura della valvola con un comando manuale per facilitare la manutenzione e la messa in servizio.
Valvola elettromagnetica 2/2 vie, pilotata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6281
Numero di porte2
Codice doganale84818079
€ 192,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione