560714-ELETTROVALVOLA VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3

VOVG Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3
Rubix:160000000603663
Produttore:560714
EAN:4052568098353
560714-ELETTROVALVOLA VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3

Riepilogo info tecniche

Tipologiavovg (valvola del solenoide)
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560714-ELETTROVALVOLA VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3


Elettrovalvola VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=25 mm, Portata nominale normale=180 l/min, Pressione d'esercizio=2 - 8 bar
Solenoid valve VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 Valve function=5/2 monostable, Actuation type=electrical, Width=25 mm, Nominal flow=180 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50,6 g
Tipologiavovg (valvola del solenoide)
Numero di porte5
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
93,39 IVA esclusa
/ Unità
113,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione