159702-ELETTROVALVOLA JMN1H-5/2-D-2-C

Elettrovalvola JMN1H-5/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMN1H-5/2-D-2-C
Rubix:160000000584572
Produttore:159702
EAN:4052568006372
159702-ELETTROVALVOLA JMN1H-5/2-D-2-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159702-ELETTROVALVOLA JMN1H-5/2-D-2-C


Elettrovalvola JMN1H-5/2-D-2-C Secondo ISO 5599/1, con comandi manuali, senza solenoide o presa di corrente. Le bobine del solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=54 mm, Portata nominale standard=2300 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x70x120 mm
Peso700 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica2300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 213,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione