00094838-ARTICOLO SV1100R-5FUD

Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SV1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV1100R-5FUD
Rubix:999221025037098
Produttore:SV1100R-5FUD
EAN:3618036203134
00094838-ARTICOLO SV1100R-5FUD

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00094838-ARTICOLO SV1100R-5FUD


La serie SV utilizza un multiconnettore invece dei cavi di derivazione convenzionali per il cablaggio interno del collettore. Collegando ciascun blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I collettori a base per cassette offrono la massima flessibilità. Le sezioni del collettore possono essere aggiunte utilizzando un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche collettori con base a barra di accoppiamento convenzionale. L'uso di connettori a 34 pin consente fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
SV1000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso720 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
67,84 IVA esclusa
/ Unità
82,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione