Riferimenti
Bürkert:234289
Rubix:999221201001468
Produttore:234289

Dettagli del prodotto : EV. PROPORZIONALE 2873-A-00,8-FF-MS-GM81-024/DC-09 00234289
Bürkert tipo 2873A valvola di regolazione proporzionale 2/2 (234289) con tenuta FKM, raccordo porta G 1/8 e tensione 24 V. Adatta per una regolazione precisa del flusso entro -1 fino a 16 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ev. proporzionale |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Portata volumetrica | 0,3 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | -1 tot 16 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 244,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
