EL.DISTR. 5/3 ISO2 CC SOL.-SOL.+M3R 1012533135M3R (ATTIVO)
ELETTROVALVOLE ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1012.53.31.35M3R
Rubix:999180300000430

Documenti
Dettagli del prodotto : EL.DISTR. 5/3 ISO2 CC SOL.-SOL.+M3R 1012533135M3R (ATTIVO)
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 2 N°Vie / N°Posizioni:5/3 Tipo:CENTRI CHIUSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | centri chiusi |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1600 l/min |
| Campo di pressione | fino a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
