VALV. DIREZIONALE DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 W/O COIL 0820024990

Guarnizione di superficie 5910

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0820024990
Rubix:160000001671689
Produttore:0820024990
VALV. DIREZIONALE DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 W/O COIL 0820024990

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso 5599-1, serie is12, taglia 1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALV. DIREZIONALE DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 W/O COIL 0820024990


Loctite SI 5910 per flange flessibili, superfici lavorate o flange fuse, metallo o plastica, campi di applicazione: Coppa dell'olio, coperchio delle valvole, collettore di aspirazione, coperchio della distribuzione, coperchio del cambio, coperchio del differenziale ecc., Colore: Nero, Temperatura di applicazione: da -60 C a +200 C, Distanza massima: 1 mm, Tempo di formazione della pelle: 40 min. Distanza: 1 mm, Tempo di formazione della pelle: 40 min, Tempo di polimerizzazione in 24 ore: 2,75 mm, Resistenza: Bassa, Sistema di polimerizzazione: Umidità (silicone), Formati dei contenitori: Cartuccia da 50 ml e 300 ml, Tubo da 80 ml, Barattolo da 200 ml

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso 5599-1, serie is12, taglia 1
Numero di porte5
Portata volumetrica1060 l/min
Paese d'origineFR
Codice doganale84812090
€ 148,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione