575511-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1
Rubix:160000000606075
Produttore:575511
EAN:4052568260682
575511-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575511-ELETTROVALVOLA VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x60x35 mm
Peso386,12 g
Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Numero di porte5
Portata volumetrica1300 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
65,30 IVA esclusa
/ Unità
79,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione