19759-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-S-B

MFH Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-1/8-S-B
Rubix:160000000579644
Produttore:19759
EAN:4052568113469
19759-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-S-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19759-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/8-S-B


Valvola solenoide MFH-5-1/8-S-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=750 l/min, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Struttura=A fungo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)166x34x60 mm
Peso225 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica750 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
212,27 IVA esclusa
/ Unità
258,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione