00096626-E.VALV.ISO1 5/2 BIST.24VCC CNO EVS7-6-FG-D-3CVO-Q

Elettrodistributore 5/2 e 5/3 ISO dimensione 1 serie VS7-6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EVS7-6-FG-D-3CVO-Q
Rubix:999190600029613
Produttore:EVS7-6-FG-D-3CVO-Q
00096626-E.VALV.ISO1 5/2 BIST.24VCC CNO EVS7-6-FG-D-3CVO-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00096626-E.VALV.ISO1 5/2 BIST.24VCC CNO EVS7-6-FG-D-3CVO-Q


Le dimensioni della serie SMC VS7 sono conformi alle dimensioni dell'interfaccia ISO 1 e 2. La guarnizione metallo-metallo consente di utilizzare l'erogatore con aria secca non lubrificata, offrendo comunque una lunga durata. Il VS7 è disponibile in 2 o 3 posizioni, mono o bistabile. Le teste sono disponibili con un'ampia gamma di funzioni e connessioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Tipologiaelettrovalvola
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 112,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione