00508928-ARTICOLO PFMV530-1-A

Sensore di flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PFMV530-1-A
Rubix:999221025043800
Produttore:00508928
EAN:3618036257700
00508928-ARTICOLO PFMV530-1-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di flusso
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00508928-ARTICOLO PFMV530-1-A


Per le applicazioni che richiedono un rilevamento estremamente accurato dei pezzi di piccole dimensioni, come nel settore dell'elettronica, l'uso di un sensore di pressione standard potrebbe non essere sufficientemente preciso per soddisfare queste esigenze molto specifiche. Sviluppato inizialmente per il mercato dei semiconduttori, il sensore di flusso PFMV, che utilizza un'aspirazione a bassissima pressione, attraverso un passaggio di flusso appositamente progettato, è in grado di rilevare la presenza di un pezzo durante un'applicazione semplicemente verificando eventuali variazioni di portata. Con una velocità di risposta di 5 ms o meno, questa tecnologia di aspirazione può essere utilizzata con successo anche per rilevare blocchi in applicazioni che utilizzano ugelli o perdite in applicazioni di stampaggio che spesso causano minuscoli fori di spillo e lo scarto finale dei componenti. Altre caratteristiche del PFMV, conforme alla direttiva RoHS, sono le sue dimensioni estremamente compatte, che lo rendono ideale per i casi in cui lo spazio è un problema, la possibilità di essere montato insieme - simile a una disposizione a collettore -, la sua bassa portata e la sua capacità di determinare un'interruzione del vuoto e di essere utilizzato con un display digitale o analogico, compreso l'ingresso auto-shift.
•Precise suction confirmation of very small work-pieces.
•Voltage output: from 1 to 5V, analogue, and non-linear.
•Reduced piping space (M5 female threads port).
•Small and light.
•Low flow rate range.
•IP40 enclosure protection.
•CE and RoHS Compliant.

Measurement Flow Range: 30 (0.0 to 3.0 l/min)
Instruction Manual: w/Instruction Manual (Japanese/English)
Mounting: A (w/L-Type Bracket/Mounting Screw)

Punti di forza

-Campo di portata ridotto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di flusso
Numero di porte2
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio5 bar
Portata volumetrica3 l/min
Campo di pressione-100/400 kpa
Pressione minima di esercizio-1 bar
Min. Temperatura d'impiego0 °C
169,94 IVA esclusa
/ Unità
207,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione