00096893-ARTICOLO VK3120-5DO-M5-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VK3120-5DO-M5-Q
Rubix:999221025038054
Produttore:VK3120-5DO-M5-Q
EAN:3618036582321
00096893-ARTICOLO VK3120-5DO-M5-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096893-ARTICOLO VK3120-5DO-M5-Q


La serie VK3000 è una serie di elettrovalvole 5/2 e 5/3, con tenuta elastica e a comando diretto. Soddisfa le caratteristiche di assenza di rame perché tutte le parti a contatto con i fluidi sono realizzate con materiali privi di rame. Valvola compatta (larghezza 18 x lunghezza 68 mm), il modello VK3000 è disponibile in due tipi di montaggio: in linea o su manifold.
VK3000, elettrovalvola a 5 vie, a fungo diretto, tenuta in elastomero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Portata volumetrica147 l/min
Paese d'origineJP
€ 79,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione