561363-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L

Valvola standard con innesto centrale VSVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L
Rubix:160000000603879
Produttore:561363
EAN:4052568007690
561363-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard vsva con otturatore centrale
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 561363-ELETTROVALVOLA VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L


Valvole standard ISO 15407-1 con otturatore centrale

Punti di forza

  • Conforme alla norma ISO 5599-1
  • Collegamento elettrico con spina centrale
  • Robusto alloggiamento in metallo
  • Assemblaggio collettore con dimensioni miste possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145x80x45 mm
Peso459,5 g
Tipologiavalvola standard vsva con otturatore centrale
Numero di porte5
Portata volumetrica1300 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 138,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione