Riferimenti
SMC:SYJ5123-5MOU-M5-Q
Rubix:999221025041150
Produttore:SYJ5123-5MOU-M5-Q
EAN:3618036151060

Dettagli del prodotto : 00226290-ARTICOLO SYJ5123-5MOU-M5-Q
La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza in termini di ingombro e prestazioni superiori che aggiunge un valore reale a questa serie. Utilizzato su una base o come valvola singola, il suo profilo stretto aumenta la flessibilità del design e riduce gli ingombri. Il distributore SYJ utilizza un design del driver a bassa energia (0,5 watt come standard), che riduce drasticamente la generazione di calore. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto attraverso i relè di uscita dell'API. Tutti gli accoppiamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con indicatori luminosi e protezione del circuito contro le sovratensioni. I distributori della serie SYJ possono essere configurati su base o singolarmente su piastre di base, offrendo un'ampia gamma di soluzioni su misura per le vostre esigenze di progettazione.
SYJ5000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base e attacchi su corpo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Portata volumetrica | 214 l/min |
| Campo di pressione | 0,15/0,7 mpa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione