00024067-VALVOLA SY3160-5LOU-C6-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SY3160-5LOU-C6-Q
Rubix:999181000077840
Produttore:SY3160-5LOU-C6-Q
EAN:3618036190885
00024067-VALVOLA SY3160-5LOU-C6-Q
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00024067-VALVOLA SY3160-5LOU-C6-Q


La serie SY offre maggiori progressi nelle prestazioni delle valvole per fornire una soluzione economica alle sue esigenze. La serie offre una portata elevata e un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o sottobase e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su una striscia.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso47 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica196 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,64 IVA esclusa
/ Unità
80,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione