AVVOLGIMENTO 24V DC 3,8W MB11

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:AVV. 22MM 231/5 24CC 3,8 ATT
Rubix:999180300027232

Documenti

Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 24V DC 3,8W MB11


AVV. 22MM 231/5 24CC 3,8 ATT Serie:300 Tensione:24V DC

Informazioni tecniche


Attributi
6,56 IVA esclusa
/ Unità
8,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore