00560293-ARTICOLO VQC2101-51

Elettrovalvola VQC1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VQC2101-51
Rubix:999221025044131
Produttore:VQC2101-51
EAN:3618036550733
00560293-ARTICOLO VQC2101-51
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00560293-ARTICOLO VQC2101-51


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che offrono facilità di cablaggio e manutenzione, mentre gli involucri protettivi di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolo per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi del collettore offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del collettore. La serie VQC offre tempi di risposta eccezionali e lunga durata.
VQC2000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica814 l/min
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,41 IVA esclusa
/ Unità
83,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione